- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製氷 機 25kgのおすすめ人気ランキング
製氷 機 25kgのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新98件の「製氷 機 25kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製氷機 ホシザキ」、「製氷機 小型」、「氷ストッカー」などの商品も取り扱っております。
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品
氷スコップ、排水ホース
形状
氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)
単相100(50/60Hz)
方式
(製氷)/セル、噴水
冷媒
R-134a
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様
漏電ブレーカー付き
付属品
氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質
(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)
2.5
電源(AC100V)
50/60Hz
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)
100
一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。
貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
435/485
付属品
スコップ、ドレンキャップ
材質
[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂
冷却方式
空冷式
プラグ
横型/接地形2極差込み
冷媒
R404A
始動電流(A)
約33/30
調節範囲(mm)
【台脚】70~105
給排水口
【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4
公称出力(W)
300(圧縮機/全密閉型)
運転電流(A)
約5.7/5.1
製氷能力
約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)
消費水量(m3/日)
約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)
放熱量(W)
約1030/1175
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)
単相100
質量(kg)
13
電源
AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
冷却方式
コンプレッサー
水タンク容量(L)
3.5
サイズ(mm)
297×367×378
アズワン品番
2-2042-01
貯氷量(kg)
1
製氷能力
12kg/日
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)
0.8
付属品
アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質
ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)
2.2
コード長さ(m)
1.8
連続使用時間(時間)
24
時間
(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
245×365×325
製氷能力
9個/回
製氷量
12kg/日
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状
中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)
297×367×378
質量(kg)
13.3
電源
AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)
3
貯氷量(kg)
最大1
製氷能力
最大12kg/日
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質
SBS樹脂
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×203×293
TKG品番
9-0953-1101
TKG品番(2017)
6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)
22
付属品
スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)
貯氷量(kg)
約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)
製氷能力
約10/12kg/日(50/60Hz)
外寸(mm)
326×413×512
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
175/170
アズワン品番
7-9352-01
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力
110/120kg(50/60Hz)
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
440/490
標準消費電力料金(円/h)
11.9
給水方式
水道直結
寸法(mm)
氷:10×20×20
電源コード(m)
2.5
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品
本体、取扱説明書、スコップ
質量(kg)
11
使用温度範囲(℃)
10~40
間口(mm)
287
消費電力(W)
180
騒音値(dB)
45
水タンク容量(L)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.7×37.5×35.7
コード長さ(cm)
170
貯氷量(kg)
約1.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ
超薄型
消費電力(W)
(冷却時)130
温度設定
(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
ラック寸法(mm)
500×500
洗浄時間
60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電力(W)
160(冷却時)
電源
単相100V(50/60Hz)
内装
ステンレス仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
キューブアイス
寸法(mm)
氷:約28×28×32
質量(kg)
37
外形寸法(mm)
1200×600×800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×450×800
電源(単相/V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
155/175
貯氷量(kg)
通常=約13.5、自然落下時=約8.5
製氷能力
室温20℃・水温15℃の場合=27/30kg/日、室温30℃・水温25℃の場合=23/26kg/日
消費水量(m3/日)
室温20℃水温15℃=0.06/0.07
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。
付属品
アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
6
色
ブラック
容量(L)
約1.3(貯水タンク)
間口(mm)
約270
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×280×400
時間
製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。
製氷量
約12kg/日(目安)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷